Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitbandförderer, Traglast max. 15 kg/m, Gurtbreite 100 mm, Gesamtlänge 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12839404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WF50-1500/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Gleitbandförderer
Traglast: bis maximal 15 kg/m (abhängig von der Gesamtlänge, Gurtbreite und dem Fördergut) - höhere Traglasten sind auf Anfrage lieferbar
Fördergurt: Glatt, einlagiges Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
Fördergeschwindigkeit: 0,3 m/sec. konstant. Andere Geschwindigkeiten sowie regelbare Ausführungen sind als Option möglich
Antrieb: Drehstrom-Getriebemotor für 230/400 V, 50 Hz, IP 54 mit Duplex-Rollenkettentrieb in Förderrichtung links oder rechts auf die Antriebstrommel Ø 55 mm, Ausführung als Kopfstation
Spannstation: Spindel-Spannvorrichtung mit einer Umlenktrommel Ø 34 mm
Gerüst: Edelstahlblechkonstruktion, Höhe 50 mm, mit allen Antriebs- und Verlagerungselementen sowie Schutzverkleidungen (Beschlagteile verzinkt bzw. aus Kunststoff)
Unbedingt zu beachten:
· Motorschutzschalter mit An-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stützen sind im Lieferumfang NICHT enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden
· Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Förderrichtung (li
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, bandförderer, Fördersysteme, Transportbahnen, Förderbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.703,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,06*
€ 2.301,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.902,65*
€ 2.264,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,67*
€ 2.145,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.748,70*
€ 2.080,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,05*
€ 2.026,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.