Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitbandförderer, Traglast max. 15 kg/m, Gurtbreite 400 mm, Gesamtlänge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12839403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WF50-1000/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Gleitbandförderer
Traglast: bis maximal 15 kg/m (abhängig von der Gesamtlänge, Gurtbreite und dem Fördergut) - höhere Traglasten sind auf Anfrage lieferbar
Fördergurt: Glatt, einlagiges Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
Fördergeschwindigkeit: 0,3 m/sec. konstant. Andere Geschwindigkeiten sowie regelbare Ausführungen sind als Option möglich
Antrieb: Drehstrom-Getriebemotor für 230/400 V, 50 Hz, IP 54 mit Duplex-Rollenkettentrieb in Förderrichtung links oder rechts auf die Antriebstrommel Ø 55 mm, Ausführung als Kopfstation
Spannstation: Spindel-Spannvorrichtung mit einer Umlenktrommel Ø 34 mm
Gerüst: Edelstahlblechkonstruktion, Höhe 50 mm, mit allen Antriebs- und Verlagerungselementen sowie Schutzverkleidungen (Beschlagteile verzinkt bzw. aus Kunststoff)
Unbedingt zu beachten:
· Motorschutzschalter mit An-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stützen sind im Lieferumfang NICHT enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden
· Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Förderrichtung (li
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, förderband 400mm, bandförderer, förderband 100x1100, Fördersysteme, Transportbahnen, Förderbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.992,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.215,11*
€ 2.635,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.182,13*
€ 2.596,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.081,17*
€ 2.476,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,08*
€ 2.414,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.992,89*
€ 2.371,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.