Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 500 kg, Konsolbaugruppe A, Schwenkbereich 180 Grad, Ausladung 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12838680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AW5-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
wandschwenkkran 3 m
wanddrehkran
Wandschwenkkrane, Schwenkbereich ~180°
∙ Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann ∙ Nach EN 13001 · Kraneinstufung nach HC2 S2 ∙ Stahlkonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezug, (Kabelrohr bis 3 m Ausladung, Rund-/Schleppkabelstromführung ab 3,5 m Ausladung); Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung
Weitere Suchbegriffe: Krane, Kräne, Schwenkkrane, Wand-Schwenkkrane, Wandkrane, Wandschwenkkrane, Montage-Krane, Montagekrane, Werkstatt-Krane, Werkstattkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.264,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.492,69*
€ 2.966,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.457,50*
€ 2.924,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.353,26*
€ 2.800,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.301,46*
€ 2.738,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.264,34*
€ 2.694,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.