Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierost mit fein gekörnter Oberfläche, Farbe silbergrau, Breite 600 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12822670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Adaptermatte Gummi
Industrieroste
Die Industrieroste eignen sich besonders an Arbeitsplätzen mit hoher maschineller Belastung, starker Verschmutzung und Spananfall. Die Industrieroste sind beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien.

Material: Recycling-PE mit Synthesekautschuk
Stärke 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag grau, bodenrost, arbeitsplatzmatten 60cm breit, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenroste, Industrieroste, Industriebodenbelag, Industriebodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Industrie-Bodenbelag, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbeläge, Industrie-Bodenbeläge, Kantenprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,95*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 79,51*
€ 94,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 78,16*
€ 93,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 74,99*
€ 89,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,09*
€ 84,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 60,95*
€ 72,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.