Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltor für den Innenbereich+Außenbereich, verzinkter Rahmen, Torblatt Kunststoff/transparent 10 mm stark, Türöffnung BxH 5250x5250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12821965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Pendeltor SW/10 mm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendeltor
Pendeltür
pendeltor
Pendeltore für den Innen- und Außenbereich
Pendeltore bieten eine wirtschaftliche Lösung, Räume abzuteilen, um:
∙ Energie zu sparen
∙ Zugerscheinung zu vermeiden
∙ Schalldämmung zu erreichen

Der betriebliche Transportfluss wird nicht behindert. Die Türen sind für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr geeignet. Nach dem Durchgehen oder Durchfahren schließen die Türen automatisch über Federkraft. Der Öffnungswinkel beträgt 2 x 90°. Als Korrosionsschutz sind alle Eisenteile verzinkt ausgeführt. Das Türblatt besteht aus flexiblem Kunststoffmaterial und ist für den Einsatz im Normal-Temperaturbereich geeignet. Das Torblatt von mit Metallklammern zwischen den Flügelprofilen des Türrahmens gehalten und kann somit problemlos ausgetauscht wwerden. Je nach Beanspruchung wird das Türblatt in klarer Ausführung oder für stärkere Beanspruchung in transparent mit Gewebeeinlage geliefert.
Pendeltore für den Innen- und Außenbereich für hohe Beanspruchung in industrieller Umgebung und für große Toröffnungen

∙ Tor mit zwei Torflügeln
∙ Torblatt aus transparentem Kunststoff
∙ Rahmenprofil verzinkt
∙ Rahmenstärke 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Tore, Pendeltore, Pendeltüren, Türen, Lagertore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.121,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.522,11*
€ 7.761,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.461,71*
€ 7.689,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.233,82*
€ 7.418,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.136,95*
€ 7.302,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.121,13*
€ 7.284,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.