Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kettenzug mit Einhandbedienung, Traglast 80 kg, Haupthub 8 m/min, Feinhub 2 m/min, Hubhöhe 2800 mm, Ösenaufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126041345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     717035219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
· Ergonomisches Einhand-Lasthandling am Arbeitsplatz · Durch das starr mit dem Lastaufnahmemittel verbundene Steuergerät, braucht der Bediener nur eine Hand, um sowohl den Kettenzug zu bedienen als auch die Last zu führen · Für Rechts- und Linkshandbedienung · Feinfühliges Positionieren durch 2 Geschwindigkeitsstufen · Zuverlässiger Betrieb bei -20 °C bis +45 °C ohne Reduzierung der Einschaltdauer · Einsatz auch bei +60 °C möglich · Schutzklasse IP 55 staub- und strahlwassergeschützt

· Gehäuse und Deckel aus Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Klappbare Aufhängeöse · Schützsteuerung 24 V · Betriebsspannung 380-415 V, 50 Hz · Standard-Hubhöhe 2,8 m
Weitere Suchbegriffe: Kettenzug, Kettenzüge, Elektro-Kettenzüge, Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.833,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.027,49*
€ 2.412,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,27*
€ 2.354,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,82*
€ 2.254,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,11*
€ 2.205,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.833,77*
€ 2.182,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.