Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kettenzug, Traglast 125 kg, Haupthub 8 m/min, Feinhub 2 m/min, Hubhöhe 4000 mm, Ösenaufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126041340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71703501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug 4m
· Abgestimmt auf Einsätze für den alltäglichen Gebrauch · Große Bedienerfreundlichkeit und hohe Sicherheitsstandards · Installation und Inbetriebnahme in kürzester Zeit · Zuverlässiger Betrieb bei -20 °C bis +45 °C ohne Reduzierung der Einschaltdauer · Einsatz auch bei +60 °C möglich · Schneller Wechsel des gesamten Kettentriebs ohne Demontage von Motor- oder Getriebeteilen · Direkter und schneller Zugriff auf alle wichtigen Steckverbindungen, die Höhenverstellung der Steuerleitung und die Kettenschmierung unter der Servicehaube · Getriebe bis 10 Jahre wartungsfrei · Schutzklasse IP 55 staub- und strahlwassergeschützt

· Gehäuse und Deckel aus Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Klappbare Aufhängeöse · Schützsteuerung 24 V · Betriebsspannung 380-415 V, 50 Hz · Ergonomisch optimierter Steuerschalter · Die Länge der Steuerleitung ist ohne Verdrahtungsaufwand einstellbar - der Steuerschalter ist somit immer in der richtigen Arbeitsposition · Standard-Hubhöhe 4 m
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, Kettenzug, Kettenzüge, Elektro-Kettenzüge, Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,15*
€ 1.460,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,10*
€ 1.407,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,11*
€ 1.332,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,11*
€ 1.307,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,81*
€ 1.293,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.