| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-126021770 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 380S0046GT EAN/GTIN: 0662641884526 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatten Für den Innenbereich mit hoher Beanspruchung - Ideal für Hotels, Schulen, Krankenhäuser, Banken etc. Diese Hochqualitätsmatten aus Polyamidfasern sind sehr dicht geknüpft (85.500 Fasern/m²) und speziell für die Aufnahme von Feuchtigkeit und feinem Schmutz entwickelt. Der rutschfeste Vinylrücken sorgt dafür, dass die Matten weich und flach auf dem Untergrund liegt. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.
Eigenschaften: Material: Polyamidfasern auf Vinylrücken Faserdichte: 950 g/m² Wasseraufnahme: ca. 6 l/m² Entflammbarkeit: Schwer entflammbar, Bfl-S1 Stärke: 9 mm Gewicht: 3,7 kg/m²
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte - 90x120cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schmutzfangläufer, Fußmatten, Sauberlaufmatten, Eingangsmatten, Matten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,97* | € 128,10* | | | | Lager 3904 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,83* | € 168,22* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,85* | € 168,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,32* | € 209,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|