Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kasten, Stahl, LxBxH 840x1240x975 mm, Volumen 0,8 cbm, Traglast 1000 kg, Farbe RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126021025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CS 80 RAL 3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spänebehälter
Stapelbehälter
spänebehälter 0,8 m³
spänebehälter
Spänekasten
· Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden · Öl- und wasserdicht · 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken · 100 mm Unterfahrhöhe für den Transport mit dem Gabelhubwagen · Entleerung mittels Drehgerät
· Ideal zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen · Mit Lochblecheinsatz, Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm · Ablasshahn 1"
· Behälter können in Verbindung mit passenden Paletten-Fahrgestellen einzeln verwendet oder durch Aufnahme in bestehende Trailer hervorragend in professionelle Routenzüge integriert werden
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C 600 x 150 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Behälter, Sammelbehälter, Transportbehälter, Großvolumenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,87*
€ 947,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,56*
€ 944,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,91*
€ 919,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,53*
€ 885,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,82*
€ 819,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.