Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kasten, Stahl, LxBxH 620x840x795 mm, Volumen 0,3 cbm, Traglast 500 kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126021023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CS 30 verzinkt
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spänebehälter
Stapelbehälter
spänebehälter 300 l
spänebehälter
Spänekasten
· Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden · Öl- und wasserdicht · 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken · 100 mm Unterfahrhöhe für den Transport mit dem Gabelhubwagen · Entleerung mittels Drehgerät
· Ideal zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen · Mit Lochblecheinsatz, Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm · Ablasshahn 1"
· Behälter können in Verbindung mit passenden Paletten-Fahrgestellen einzeln verwendet oder durch Aufnahme in bestehende Trailer hervorragend in professionelle Routenzüge integriert werden
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C 260 x 150 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter 300l, Behälter, Sammelbehälter, Transportbehälter, Großvolumenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,33*
€ 702,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,34*
€ 697,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,21*
€ 691,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,72*
€ 668,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,96*
€ 600,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.