Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wandschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 250 kg, Konsolbaugruppe A, Schwenkbereich 180 Grad, Ausladung 1895 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121988519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     UW2,5-2,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
wanddrehkran
Alu-Wandschwenkkrane, Schwenkbereich ~180°
· Ergonomisches Handling · Leichtgängiges Schwenken durch geringes Eigengewicht des Auslegers · Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks · Nach EN 13001 · Kraneinstufung nach HC2 S2 HD2 für leichten Industrieeinsatz ∙ Anstrichaufbau für den Betrieb in der Halle · Krankonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau (Sollschichtstärke 80 µm), Lagerkonsole in RAL 9005 tiefschwarz · Aluminium-Hohlprofil ausgeführt in Aluminium eloxiert
Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel mit im Profil laufenden Gleitschuhen, innenlaufendes Leichtlaufhandfahrwerk (geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges), Krandokume
Weitere Suchbegriffe: Krane, Kräne, Schwenkkrane, Wand-Schwenkkrane, Wandkrane, Wandschwenkkrane, Alukrane, Aluminiumkrane, Alu-Wandschwenkkrane, Aluminium-Wandschwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.311,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.528,12*
€ 3.008,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.492,69*
€ 2.966,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.388,15*
€ 2.841,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.336,44*
€ 2.780,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.311,61*
€ 2.750,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.