Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wandschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 125 kg, Konsolbaugruppe A, Schwenkbereich 180 Grad, Ausladung 1895 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121988514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     UW1,25-2,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
belastung 125kg wandschwenkkran
wanddrehkran
Alu-Wandschwenkkrane, Schwenkbereich ~180°
· Ergonomisches Handling · Leichtgängiges Schwenken durch geringes Eigengewicht des Auslegers · Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks · Nach EN 13001 · Kraneinstufung nach HC2 S2 HD2 für leichten Industrieeinsatz ∙ Anstrichaufbau für den Betrieb in der Halle · Krankonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau (Sollschichtstärke 80 µm), Lagerkonsole in RAL 9005 tiefschwarz · Aluminium-Hohlprofil ausgeführt in Aluminium eloxiert
Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel mit im Profil laufenden Gleitschuhen, innenlaufendes Leichtlaufhandfahrwerk (geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges), Krandokume
Weitere Suchbegriffe: Krane, Kräne, Schwenkkrane, Wand-Schwenkkrane, Wandkrane, Wandschwenkkrane, Alukrane, Aluminiumkrane, Alu-Wandschwenkkrane, Aluminium-Wandschwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.255,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.396,58*
€ 2.851,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.359,34*
€ 2.807,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.284,86*
€ 2.718,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.260,03*
€ 2.689,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.255,46*
€ 2.684,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.