Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bühnenlift, befahrbar, 2 Rampen, Traglast 300 kg, Plattform BxT 1300x900 mm, Hubhöhe 50-2500 mm, Farbe Säule/Plattform RAL 5012/RAL 1004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121982741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000 300 TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Bühnenlifte
· Bühnenlifte für schnelle, effektive und platzsparende Bedienung von Lagerbühnen · Ideal einsetzbar in kleinen Lägern, z.B. im Ersatzteilbereich, aber auch in größeren Reifenlägern · Bei hochgefahrener Plattform steht gesamter Bodenbereich wieder zur Verfügung · Keine Einschränkung des Arbeitsbereichs durch Absperrungen oder Trennwänden · Auch zur nachträglichen Montage an bestehenden Bühnenanlagen · Ausführung mit Dauerstromanschluss, daher keine Ausfallzeiten durch Batteriewechsel oder Batterieladung · 2 Bedienstellen, EG und 1. OG, Totmannsteuerung · Auslieferung Regalbediengerät inkl. Befestigungswinkeln, stufenlos auf einer Länge von 200 mm frei einstellbar · Farbe Säule RAL 5012 lichtblau, Plattform RAL 1004 goldgelb
Bühnelift wird steckerfertig geliefert. Die Montage kann durch den Kunden geschehen. Aufstellen, Andübeln und Stecker einstecken.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.779,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.257,94*
€ 19.346,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.128,58*
€ 19.193,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.840,71*
€ 18.850,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.779,76*
€ 18.777,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.