SAVOR CREATIONS Geschenkbox Rund um Trüffel (410 Gramm)
Kulinarische Zubereitung aus Olivenöl mit 3,1 % Wintertrüffelsaft (100 ml)
Zutaten: kaltgepresstes natives Olivenöl extra* 95% (Herkunft EU), Wintertrüffelsaft (Tuber brumale) 3,1 %, natürliche Aromen.
*Erste Güteklasse –direkt aus Oliven ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnen.
Vor Licht und Wärme schützen. Im Kühlen, kann das Öl fest werden, was aber die Qualität nicht beeinträchtigt.
Durchschnittliche Nährwerte für 100g:
Energie: 3234 kJ / 787 kcal – - Fett: 87 g -– davon gesättigte Fettsäuren: 12 g – - Kohlenhydrate: 0 g –- davon Zucker: 0 g -– Eiweiß: 0 g –- Ballaststoffe: 0 g –- Salz: 0,01 g
Kulinarische Zubereitung aus Senf mit 1,2 % Wintertrüffelstückchen und schwarzer Pfeffer (100 ml)
Zutaten: SENF 90,98 % (SENFsamen, Wasser, Essig, Salz, Zucker, Konservierungsstoff: NatriumsäureSULFIT), kaltgepresstes natives Olivenöl extra (Herkunft EU), schwarzer Pfeffer geschrotet 2 %, natürliches Aroma, Wintertrüffelstückchen (Tuber brumale) 1,2 %.
Bei Raumtemperatur lagern. Nach Öffnung, kühl aufbewahren und schnell verbrauchen. Aufrecht lagern um der Optik nicht zu schaden.
Durchschnittliche Nährwerte für 100g:
Energie: 928 kJ / 223 kcal –- Fett: 17 g -– davon gesättigte Fettsäuren: 1,5 g –- Kohlenhydrate: 8,7 g –- davon Zucker: 4,8 g -– Eiweiß: 8,6 g -– Ballaststoffe: 1 g –- Salz: 5,2 g
Kulinarische Zubereitung aus Pilzcreme mit Parmesan und 1,2 % Wintertrüffelstückchen (100 g)
Zutaten: Champignons 45,3%, haltbare SchlagSAHNE (SAHNE(MILCH aus Frankreich), Stabilisator: Carrageenan), Esskastanienmehl, PARMESAN 3,6 % (MILCH), Wintertrüffelstückchen (Tuber brumale) 1,2 %, natürliches Aroma, Salz, Gewürze.
Bei Raumtemperatur lagern. Nach Öffnung, kühl aufbewahren und schnell verbrauchen.
Durchschnittliche Nährwerte für 100g:
Energie: 533 kJ / 133 kcal -– Fett: 9,8 g –- davon gesättigte Fettsäuren: 8,6 g –- Kohlenhydrate: 8,8 g –- davon Zucker: 2,6 g –- Eiweiß: 3,4 g -– Ballaststoffe: 1,9 g –- Salz: 0,90 g
Kulinarische Zubereitung aus Meersalz mit weissem Sommertrüffel (110 g)
Zutaten: Meersalz 98 % (enthält das Trennmittel E535), Sommertrüffelstückchen (Tuber Aestivum) 1,2 %, Trüffelaroma (enthält SULFITE).
Vor Feuchtigkeit schützen.
Durchschnittliche Nährwerte für 100g:
Energie: 2 kJ / 0,6 kcal -– Fett: <0,1 g -– davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g –- Kohlenhydrate: <0,1 g –- davon Zucker: <0,1 g -– Eiweiß: <0,1 g -– Ballaststoffe: <0,1 g -– Salz: 96 g
Hergestellt in einem Betrieb, das Gluten, Krustentiere, Eier, Fisch, Erdnüsse, Soja, Milch, Schalenfrüchte, Sesam, Senf verarbeitet.
SAVOR CREATIONS 99 All. de Bruxelles, 83870 Signes, Frankreich