Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Briefablage DIN A4, aus eloxiertem Aluminium - 305 x 230 x 110 mm, 3er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
officio Briefablage DIN A4, aus eloxiertem Aluminium - 305 x 230 x 110 mm, 3er Set
officio Briefablage DIN A4, aus eloxiertem Aluminium - 305 x 230 x 110 mm, 3er Set
Artikel-Nr.:
     388-90455E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5018206701640
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
officio Ablagekasten

In diese drei Ablagekästen legt man seine Dokumente gerne ab. Sie sind nicht nur äußerst praktisch, sondern sehen auch noch gut aus, wenn sie auf Ihrem Schreibtisch stehen. Die Ablage besitzt eine schöne Anmutung und wird in einer Manufaktur in Deutschland sorgfältig in Handarbeit gefertigt.


- zwischen den einzelnen Kästen sind Magnetschienen angebracht, die für einen sicheren Halt sorgen und ein flexibles Übereinanderstellen ermöglichen

Größe: 305 x 230 x 110 mm

Qualität Made in Germany:
Der Artikel wird mit hohem Qualitätsstandard in einer Manufaktur in
Deutschland hergestelltPapierformat: DIN A4
Material: Aluminium
Farbe: grau
stapelbar: Ja
Beschriftungsfeld: Nein
Greifausschnitt: Nein
Breite (außen): 230 mm
Tiefe (außen): 305 mm
Höhe (außen): 110 mm

Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 metall, ablagekorb metall, ablagekorb a4 quer, Ablagekörbe, Briefablagen, Briefkörbe, Briefschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 15,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,17*
€ 83,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,44*
€ 82,63
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 63,47*
€ 75,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,24*
€ 72,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,68*
€ 71,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 54,06*
€ 64,33
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,94*
€ 57,05
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.