Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Wandzeitungshalter mit 7 Fächern, 1000 x 200 x 90 mm, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
officio Wandzeitungshalter mit 7 Fächern, 1000 x 200 x 90 mm, Aluminium eloxiert
officio Wandzeitungshalter mit 7 Fächern, 1000 x 200 x 90 mm, Aluminium eloxiert
officio Wandzeitungshalter mit 7 Fächern, 1000 x 200 x 90 mm, Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     388-90447E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5018206701046
Suchbegriffe:
Draht-Zeitungshalter
Wand-Zeitungshalter
Wandzeitungshalter
wandzeitungshalter officio
Sieben gebogene Ablagefächer - mit einem Aluminium-Rückenteil verbunden-bringen Ordnung in Ihre Lektüre.
Die Ecken der Halter sind abgerundet.
Alles zusammen wird an der Wand aufgehängt und besitzt eine schöne und aussergewöhnliche Anmutung. Der Wandhalter besitzt eine schöne Anmutung und wird in einer Manufaktur in Deutschland sorgfältig in Handarbeit gefertigt.

Maße (HxBxT): 1000 x 200 x 90 mm
Gewicht: 4,0 kg

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial (Schrauben/Dübel/Selbstklebeband)

Qualität Made in Germany:
Der Artikel wird mit hohem Qualitätsstandard in einer Manufaktur in
Deutschland hergestelltVerwendungsbereich: Wand
Kapazität: 7 Fächer
Höhe: 100,0 cm
Breite: 20,0 cm
Tiefe: 9,00 cm
Farbe: grau
Material: Aluminium

Weitere Suchbegriffe: wand zeitungshalter, wandzeitungshalter 7 fächer, Haushaltsartikel, Zeitungsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.