Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Beschriftungsfenster VELOCOLL®, 74 x 105 mm (DIN A7), selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Beschriftungsfenster VELOCOLL®, 74 x 105 mm (DIN A7), selbstklebend
Veloflex Beschriftungsfenster VELOCOLL®, 74 x 105 mm (DIN A7), selbstklebend
Artikel-Nr.:
     388-898792-100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2207100
EAN/GTIN:
     4000225220715
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
VELOFLEX Beschriftungsfenster VELOCOLL®

Die Beschriftungsfenster sind aus glasklarer PP-Folie der Stärke 140 my, mit selbstklebender Rückseite der Stärke 100 my gefertigt. Die kurze Seite ist geöffnet.

- ohne Kartoneinlagen
- Innenmaß: 74 x 105 mm
- Farbe: glasklarProdukt-Name: Beschriftungsfenster
Höhe: 74 mm
Breite: 105 mm
Farbe: transparent
Form: Rechteck
Öffnungsseite: schmale Seite
Material: Polypropylen
Papierformat: DIN A7


Herstellerangaben gemäß GPSR: VELOFLEX Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidkamp 1, 25337 Kölln-Reisiek, info@veloflex.de
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 15,27*
€ 24,17*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 19,16*
€ 27,48*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.