Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schreibplatte "Grey Elegance", DIN A4, recycelter Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Schreibplatte "Grey Elegance", DIN A4, recycelter Karton, grau
Veloflex Schreibplatte "Grey Elegance", DIN A4, recycelter Karton, grau
Veloflex Schreibplatte "Grey Elegance", DIN A4, recycelter Karton, grau
Artikel-Nr.:
     388-80316E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814781
EAN/GTIN:
     4000225077777
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Veloflex Schreibplatte / Klemmbrett "Grey Elegance"

- biologisch abbaubar
- umweltfreundliches, zertifiziertes Papier
- umweltfreundlicher Kleber
- ohne Plastik/Folie
- hergestellt in Deutschland
- Format: DIN A4
- Material: Pappe / 100% recycelter Karton
- Farbe: grauBlattformat: DIN A4
Lage der Klemme: kurze Seite
Material: Karton (100% recycelt)
Farbe: grau
Material der Klemme: Metall
Farbe der Klemme: silber
Besonderheit: biologisch abbaubar


Herstellerangaben gemäß GPSR: VELOFLEX Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidkamp 1, 25337 Kölln-Reisiek, info@veloflex.de
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, Klemmbretter, Schreibplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,077*
€ 3,112*
7 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 3,02*
€ 5,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 5,52*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,112*
€ 3,70328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,932*
€ 3,48908
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,827*
€ 3,36413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,757*
€ 3,28083
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,077*
€ 2,47163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.