Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Geschenkbox 140 x 190 x 60 mm, cotton, 3er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Geschenkbox 140 x 190 x 60 mm, cotton, 3er Pack
Rössler Geschenkbox 140 x 190 x 60 mm, cotton, 3er Pack
Artikel-Nr.:
     388-77032E-3
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     13521192627
EAN/GTIN:
     4014970247576
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
- Farbe: cotton

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Farbe: weiss
Form: rechteckig
Diverse Größen: Nein
Breite: 140 mm
Tiefe: 190 mm
Höhe: 60 mm

Weitere Suchbegriffe: geschenk-schachtel weiß, geschenk box, Archivschachteln, Aufbewahrung, Geschenkschachteln, Geschenkverpackungen, Kartonagen, Sammelboxen, Schachteln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,82902*
€ 14,13903*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,56002*
€ 17,35002*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 12,32001*
€ 18,32001*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,32001*
€ 21,80081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,80002*
€ 21,18202
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,70001*
€ 19,87301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,33002*
€ 19,43272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,32001*
€ 14,66081
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,10667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.