Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Passepartout-Set für Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 18 cm, 2x 6 Farben, 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Passepartout-Set für Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 18 cm, 2x 6 Farben, 1
Rössler Passepartout-Set für Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 18 cm, 2x 6 Farben, 1
Rössler Passepartout-Set für Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 18 cm, 2x 6 Farben, 1
Rössler Passepartout-Set für Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 18 cm, 2x 6 Farben, 1
Artikel-Nr.:
     388-76145E-12
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1301452991
EAN/GTIN:
     4014970376719
Suchbegriffe:
Passepartoutkarton
Passepartoutpappe
passepartoutkarton
- passender S.O.H.O. Bilderrahmen: Colour Frames 13 x 18 cmProdukttyp: Passepartout-Set
Bild-Format: 13 x 18 cm
Breite (außen): 190 mm
Höhe (außen): 240 mm
Farbe: sortiert
Ausführung des Rahmens: Karton
Besonderheiten: nachhaltig
Serie: S.O.H.O.

Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,1375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,44004*
€ 43,36365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,23004*
€ 39,54375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,29008*
€ 38,4252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,12008*
€ 37,0329
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.