Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulus Signolit Selbstklebefolie A3, Metalleffekt - Silberglanz, 0.070 mm, 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regulus Signolit Selbstklebefolie A3, Metalleffekt - Silberglanz, 0.070 mm, 40 Blatt
Regulus Signolit Selbstklebefolie A3, Metalleffekt - Silberglanz, 0.070 mm, 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     388-67914E
Hersteller:
     Regulus
Herst.-Nr.:
     38050.050.43100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien
Kopierfolien
Laser-Drucker Folien
Selbstklebefolien
Signolit Selbstklebefolie

mit Metalleffekt für die Bedruckung (Laserdrucker/Kopierer) von Etiketten!

Die Folien eignen sich optimal zur Herstellung von Metalleffekt-Etiketten für Luxusgüter, beispielsweise in den Bereichen Schmuck, Parfum & Kosmetik; auch Typenschilder und Aufkleber mit dem gewissen Aha-Effekt sind mögliche Anwendungsgebiete.

- Format: DIN A3
- kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden
- metallfreie, selbstklebende Polyesterfolie mit Silikonpapierabdeckung
- hitzestabil
- reißfest
- Stärke: 0,070 mm
- Verbunddicke 0.158 mm
- Breite: 297 mm
- Länge: 420 mm
- geeignet für die meisten Farblaserdrucker / Farbkopierer und die meisten schwarz-weiß Laserdrucker und Kopierer
- Beschichtung: glänzend & kratzfest
- Klebkraft frisch ~ 3.5 - 5.0 N / 25mm (A.F.E.R.A), nach 24 Std. ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)
- Temperaturbeständigkeit: verklebt +5°C bis +80°C
- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung - in der Originalverpackung bei 20-25°C und 45-55% rF
- Farbe: silber

Um sich über die korrekte Anwendung hinsichtlich Bedruckung, Oberflächenschutz und Verklebung zu informieren, schauen Sie sich bitte das Datenblatt an (unter dem Reiter "Dokumente")!


Hinweis:
Bisher war es eine sehr große Herausforderung, einen Metalleffekt für Etiketten mit dem Laserdrucker oder Kopierer zu erzeugen, da die elektrostatischen Drucksysteme mit Ladung arbeiten und deshalb meist nicht in der Lage sind, Metallfolien störungsfrei zu bedrucken - die Produkte Signolit SC 48 (gold) und SC 50 (silber) stellen eine revolutionäre Lösung für dieses Problem dar!Format: DIN A3
Farbe: silber
Ausführung: glänzend
Stärke: 70 my
für s/w-Druck: Ja
für Farbdruck: Ja
selbstklebend (J/N): Ja

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 35,44*
€ 48,03*
€ 5,50*
ab € 44,21*
€ 61,10*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 59,18*
€ 80,39*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.