Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Rollwagen, 14 Fächer, 72 x 51.4 x 33 cm, Polystyrol / 9.7 kg, schwarz/buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paperflow Rollwagen, 14 Fächer, 72 x 51.4 x 33 cm, Polystyrol / 9.7 kg, schwarz/buche
Paperflow Rollwagen, 14 Fächer, 72 x 51.4 x 33 cm, Polystyrol / 9.7 kg, schwarz/buche
Artikel-Nr.:
     388-66419E
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     DC14N.01.23
EAN/GTIN:
     3660141060720
Suchbegriffe:
Formularkästen
Postsortierstation
Schranksets
Schubladenboxen
Paperflow Rollwagen / Mobile Sortierstation

Rollwagen mit 14 Fächern!

- Material: Polystyrol Kunststoff
- Topauflage: melaminbeschichtete Platte, 19 mm, buche - mit einer 1 mm dicken ABS beschichteten Stoßfänger-Kante
- 14 Fächer
- Material/Fächer: Polystyrol
- Nutzmaß/Fächer: (H)8,5 x (B)25 x (T)32,1 cm
- maximale Belastbarkeit: bis zu 60 kg auf der Oberseite und 3 kg pro Fach
- Griffmulde in Wellenform für einen besseren Griff
- Rollen: 4 leichtlaufende, schwenkbare Rollen
- Gewicht: 9,7 kg
- Farbe/Korpus: schwarz
- Farbe/Topplatte: buche

Außenmaße: (H)72 x (B)51,4 x (T)33 cmAnzahl der Fächer/Körbe: 14 Fächer
Verwendung für Papierformate: DIN A4
Tiefe: 330 mm
Höhe: 720 mm
Breite: 514 mm
Material: Polystyrol
Farbe: schwarz
Farbe der Fächer: schwarz
Besonderheiten: 14 Fächer
Verkaufseinheit: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Sortierstationen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 83,72*
€ 111,85*
Lager 388
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,33*
€ 271,72*
16 Tage
13
Frei Haus
ab € 233,30*
€ 290,17*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
15
ab € 5,27*
Sonstiges
Paperflow
DC14N.02.23
ab € 96,44*
Sonstiges
Paperflow
DC02N.02.23
ab € 90,89*
Sonstiges
Paperflow
DC02N.01.23
ab € 83,80*
Sonstiges
Paperflow
DC09N.02.23
ab € 93,03*
Sonstiges
Paperflow
DC09N.01.23
ab € 81,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.