Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler WIRE-O Fotoalbum S.O.H.O., 40 Seiten, 195 x 145 mm, mint, 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rössler WIRE-O Fotoalbum S.O.H.O., 40 Seiten, 195 x 145 mm, mint, 3er Pack
Rössler WIRE-O Fotoalbum S.O.H.O., 40 Seiten, 195 x 145 mm, mint, 3er Pack
Artikel-Nr.:
     388-66028E-3
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1329452650
EAN/GTIN:
     4014970120053
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Rössler Gästebuch Fotobuch S.O.H.O.

Für unvergessliche Momente - Erinnerungen stilgerecht aufbewahren.
- 40 schwarze Seiten
- Lineatur: blanko

Kombinieren Sie die Produkte der Serie S.O.H.O. - im Farben-Mix oder dezent im Uni-Look!

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Breite: 195 mm
Höhe: 145 mm
Seitenzahl: 40 Seiten
Farbe Einband: gruen
Material Einband: Karton
Farbe der Innenseiten: schwarz
Art der Bindung: Spiralbindung
Serie: S.O.H.O.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 4,26*
€ 7,13*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 4,66*
€ 7,72*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 4,77*
€ 7,82*
Lager 388
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 5,38667*
€ 8,65667*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,65667*
€ 10,30144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72667*
€ 9,19474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37667*
€ 8,77824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13667*
€ 8,49264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82667*
€ 8,12374
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38667*
€ 6,41014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,97001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.