Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler WIRE-O Fotoalbum S.O.H.O., 40 Seiten, 195 x 145 mm, kraft, 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rössler WIRE-O Fotoalbum S.O.H.O., 40 Seiten, 195 x 145 mm, kraft, 3er Pack
Rössler WIRE-O Fotoalbum S.O.H.O., 40 Seiten, 195 x 145 mm, kraft, 3er Pack
Artikel-Nr.:
     388-66027E-3
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1329452620
EAN/GTIN:
     4014970092350
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Rössler Gästebuch Fotobuch S.O.H.O.

Für unvergessliche Momente - Erinnerungen stilgerecht aufbewahren.
- 40 schwarze Seiten
- Lineatur: blanko

Kombinieren Sie die Produkte der Serie S.O.H.O. - im Farben-Mix oder dezent im Uni-Look!

Mit dem Bezugsmaterial "Kraft" wird die S.O.H.O.-Linie natürlich und zugleich stilvoll erweitert. Kraft ist ein in Deutschland hergestelltes 100% Recyclingpapier mit besonders weicher Haptik. Um den ursprünglichen Charakter dieses Papieres zu erhalten, wird bei Kraft bewusst auf eine Rippen-Prägung des Papiers verzichtet. Natur, Nachhaltigkeit und Design werden harmonisch vereint. Im Zusammenspiel mit den anderen Farben des SOHO-Sortiments erweist sich Kraft als vielseitig kombinierbar. Ein echtes Allround-Talent!

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Breite: 195 mm
Höhe: 145 mm
Seitenzahl: 40 Seiten
Farbe Einband: natur
Material Einband: Karton
Farbe der Innenseiten: schwarz
Art der Bindung: Spiralbindung
Serie: S.O.H.O.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 4,25*
€ 7,12*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 4,65*
€ 7,70*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 4,76*
€ 7,80*
Lager 388
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 5,35667*
€ 8,63667*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,63667*
€ 10,27764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70667*
€ 9,17094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34667*
€ 8,74254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11667*
€ 8,46884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80667*
€ 8,09994
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35667*
€ 6,37444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,91001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.