Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. NATURAL LINE Stehsammler A4, 80 mm, kraft, 3er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. NATURAL LINE Stehsammler A4, 80 mm, kraft, 3er Pack
Rössler S.O.H.O. NATURAL LINE Stehsammler A4, 80 mm, kraft, 3er Pack
Rössler S.O.H.O. NATURAL LINE Stehsammler A4, 80 mm, kraft, 3er Pack
Artikel-Nr.:
     388-64838E-3
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1318452620
EAN/GTIN:
     4014970092299
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
- Rückenbreite: 80 mm
- Farbe: kraft / glattes Recyclingpapier

NATURAL LINE: Die Farben KRAFT UND CACAO bilden SOHO's Naturlinie. Einzigartiges Natur- und Recyclingpapier ohne Rippenprägung bietet Natur zum Anfassen. Die feinen Fasereinschlüsse schaffen eine besonders attraktive und natürliche Optik.

Stilvoll ordnen im Natur-Look! Mit dem Bezugsmaterial "Kraft" wird die S.O.H.O.-Linie natürlich und zugleich stilvoll erweitert. Kraft ist ein in Deutschland hergestelltes 100% Recyclingpapier mit besonders weicher Haptik. Um den ursprünglichen Charakter dieses Papieres zu erhalten, wird bei Kraft bewusst auf eine Rippen-Prägung des Papiers verzichtet. Natur, Nachhaltigkeit und Design werden harmonisch vereint. Im Zusammenspiel mit den anderen Farben des SOHO-Sortiments erweist sich Kraft als vielseitig kombinierbar. Ein echtes Allround-Talent!

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Papierformat: DIN A4
Material: Karton
Farbe: natur
Beschriftungsfeld: Nein
Griff/Griffloch: Nein
Breite: 80 mm
Höhe vorne: 315 mm
Tiefe: 255 mm
Lieferung gefaltet: Nein
Serie: S.O.H.O.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 20,89005*
€ 29,17005*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 23,60001*
€ 33,87003*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,20*
€ 41,45001*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,87003*
€ 40,30534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,18003*
€ 39,48424
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,06001*
€ 38,15141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,25001*
€ 37,18751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,99001*
€ 35,68811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,23002*
€ 34,78372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,60001*
€ 28,08401
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,86667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.