Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Seidenfutterhülle C6, 114x162 mm, haftklebend, 100 g/m², tannengrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Seidenfutterhülle C6, 114x162 mm, haftklebend, 100 g/m², tannengrün
Rössler Seidenfutterhülle C6, 114x162 mm, haftklebend, 100 g/m², tannengrün
Artikel-Nr.:
     388-64550E-50
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16409297
EAN/GTIN:
     4014969648988
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Seidenfutterhülle C6

Hüllen DIN C6, 114x162 mm, gerade Klappe, Haftklebung, mit cremeweißem Seidenfutter (Vollfutter)

- Außendruck: ohne
- Einzelgewicht: 7.8 g
- Fenster: ohne Fenster
- Grammatur: 100
- Innenfarbe: Seidenfutter Cremeweiß
- Material: gerippt
- Special: PAPERADO
- Typ: Seidenfutterhülle farbig
- Verschluss: Haftstreifen
- Farbe: tannengrün

Größe: 114x162 mm (DIN C6)Format: DIN C6
Höhe: 114 mm
Breite: 162 mm
Verschluss-Technik: haftklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: gruen
Fenster: Nein
Seidenfutter: Nein
Innendruck: Ja
Transparenz: Nein
Motiv/Struktur: gerippt
Serie: PAPERADO

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,42*
€ 18,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,73*
€ 21,80*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 15,18*
€ 23,23*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.