Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntbox Bunttasche, 9.5 x 5.2 x 13.2 cm, Griff, 350 g/m², Karton, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntbox Bunttasche, 9.5 x 5.2 x 13.2 cm, Griff, 350 g/m², Karton, hellgrün
Buntbox Bunttasche, 9.5 x 5.2 x 13.2 cm, Griff, 350 g/m², Karton, hellgrün
Buntbox Bunttasche, 9.5 x 5.2 x 13.2 cm, Griff, 350 g/m², Karton, hellgrün
Artikel-Nr.:
     388-62146E-12
Hersteller:
     Buntbox
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056124040985
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
- Farbe: hellgrünProdukttyp: Geschenktaschen
Breite: 5,2 cm
Tiefe: 9,5 cm
Höhe: 13,2 cm
Material: Karton
Farbe: gruen
Motiv: Nein
Griff vorhanden (J/N): Ja
Anhänger vorhanden (J/N): Nein

Weitere Suchbegriffe: geschenktasche karton, geschenktasche, Buntkartonagen, Geschenktaschen, Taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91584*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,15584*
€ 1,37545
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,14584*
€ 1,36355
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,91584*
€ 1,08985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.