Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntbox Kissenschachtel / klein, Karton, 16 x 11 x 3 cm, 350 g/m², beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntbox Kissenschachtel / klein, Karton, 16 x 11 x 3 cm, 350 g/m², beige
Buntbox Kissenschachtel / klein, Karton, 16 x 11 x 3 cm, 350 g/m², beige
Buntbox Kissenschachtel / klein, Karton, 16 x 11 x 3 cm, 350 g/m², beige
Artikel-Nr.:
     388-62048E-12
Hersteller:
     Buntbox
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260370178167
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Buntbox Kissenschachtel

Kissenschachtel aus hochwertigem Karton: für kleinteilige Dinge wie Schmuckstücke oder Uhren usw.!

- 100% recycelt
- kräftige Farben
- Grammatur: 350 g/m²
- Auslieferung flachliegend
- auch bedruckt lieferbar (ab 500 Stück)
- Farbe: beige

Größe: (L)16 x (B)11 x (H)3 cm
Farbe: natur
Form: kissenförmig
Diverse Größen: Ja
Breite: 110 mm
Tiefe: 160 mm
Höhe: 30 mm

Weitere Suchbegriffe: geschenkbox, Buntkartonagen, Präsentboxen, Präsentschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96417*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,4025*
€ 1,66898
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,3525*
€ 1,60948
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,23417*
€ 1,46866
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,21417*
€ 1,44486
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,96417*
€ 1,14736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.