Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntbox Geschenkschachteln A4, Karton, 34 x 22 x 11.5 cm, 350 g/m², dunkelorange, 12er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntbox Geschenkschachteln A4, Karton, 34 x 22 x 11.5 cm, 350 g/m², dunkelorange, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A4, Karton, 34 x 22 x 11.5 cm, 350 g/m², dunkelorange, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A4, Karton, 34 x 22 x 11.5 cm, 350 g/m², dunkelorange, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A4, Karton, 34 x 22 x 11.5 cm, 350 g/m², dunkelorange, 12er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-61884E-12
Hersteller:
     Buntbox
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260370179928
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Buntbox Geschenkschachteln

Geschenkschachteln im Format ca. DIN A4 (etwas größer)!

- hochwertiger Karton
- 100% recycelt
- kräftige Farben
- Grammatur: 350 g/m²
- Auslieferung flachliegend
- auch bedruckt lieferbar (ab 500 Stück)
- Farbe: dunkelorange

Größe: (B)34 x (T)22 x (H)11,5 cm
Farbe: orange
Form: rechteckig
Diverse Größen: Nein
Breite: 340 mm
Tiefe: 220 mm
Höhe: 115 mm

Weitere Suchbegriffe: geschenk-schachtel orange, geschenk box, buntbox geschenkschachtel, Buntkartonagen, Office-Boxen, Präsentboxen, Präsentschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56834*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,885*
€ 12,95315
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,595*
€ 12,60805
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,04834*
€ 11,95752
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,55834*
€ 11,37442
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,00834*
€ 10,71992
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,55834*
€ 10,18442
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,56834*
€ 9,00632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.