Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntbox Geschenkschachteln A5, Karton, 26.6 x 17.2 x 7.8 cm, 350 g/m², pink, 12er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntbox Geschenkschachteln A5, Karton, 26.6 x 17.2 x 7.8 cm, 350 g/m², pink, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A5, Karton, 26.6 x 17.2 x 7.8 cm, 350 g/m², pink, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A5, Karton, 26.6 x 17.2 x 7.8 cm, 350 g/m², pink, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A5, Karton, 26.6 x 17.2 x 7.8 cm, 350 g/m², pink, 12er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-61847E-12
Hersteller:
     Buntbox
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260370179706
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Buntbox Geschenkschachteln

Geschenkschachteln im Format ca. DIN A5 (etwas größer)!

- hochwertiger Karton
- 100% recycelt
- kräftige Farben
- Grammatur: 350 g/m²
- Auslieferung flachliegend
- auch bedruckt lieferbar (ab 500 Stück)
- Farbe: pink

Größe: (B)26,6 x (T)17,2 x (H)7,8 cmFarbe: rosa
Form: rechteckig
Diverse Größen: Nein
Breite: 266 mm
Tiefe: 172 mm
Höhe: 78 mm

Weitere Suchbegriffe: geschenk-box pink, geschenk box, buntbox geschenkschachtel, Buntkartonagen, Office-Boxen, Präsentboxen, Präsentschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72417*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,055*
€ 8,39545
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,935*
€ 8,25265
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,505*
€ 7,74095
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,245*
€ 7,43155
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,83417*
€ 6,94266
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,63417*
€ 6,70466
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,72417*
€ 5,62176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.