Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntbox Geschenkschachteln A5, Karton, 26.6 x 17.2 x 7.8 cm, 350 g/m², beige, 12er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntbox Geschenkschachteln A5, Karton, 26.6 x 17.2 x 7.8 cm, 350 g/m², beige, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A5, Karton, 26.6 x 17.2 x 7.8 cm, 350 g/m², beige, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A5, Karton, 26.6 x 17.2 x 7.8 cm, 350 g/m², beige, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A5, Karton, 26.6 x 17.2 x 7.8 cm, 350 g/m², beige, 12er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-61836E-12
Hersteller:
     Buntbox
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260370179645
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Buntbox Geschenkschachteln

Geschenkschachteln im Format ca. DIN A5 (etwas größer)!

- hochwertiger Karton
- 100% recycelt
- kräftige Farben
- Grammatur: 350 g/m²
- Auslieferung flachliegend
- auch bedruckt lieferbar (ab 500 Stück)
- Farbe: beige

Größe: (B)26,6 x (T)17,2 x (H)7,8 cm
Farbe: natur
Form: rechteckig
Diverse Größen: Nein
Breite: 266 mm
Tiefe: 172 mm
Höhe: 78 mm

Weitere Suchbegriffe: geschenkbox beige, geschenk box, buntbox geschenkschachtel, Buntkartonagen, Office-Boxen, Präsentboxen, Präsentschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72417*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,035*
€ 8,37165
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,925*
€ 8,24075
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,495*
€ 7,72905
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,235*
€ 7,41965
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,82417*
€ 6,93076
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,62417*
€ 6,69276
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,72417*
€ 5,62176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.