Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntbox Geschenkschachteln A7, Karton, 10.2 x 6.5 x 4.6 cm, 350g/m², hellgrau, 12er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntbox Geschenkschachteln A7, Karton, 10.2 x 6.5 x 4.6 cm, 350g/m², hellgrau, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A7, Karton, 10.2 x 6.5 x 4.6 cm, 350g/m², hellgrau, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A7, Karton, 10.2 x 6.5 x 4.6 cm, 350g/m², hellgrau, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A7, Karton, 10.2 x 6.5 x 4.6 cm, 350g/m², hellgrau, 12er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-61803E-12
Hersteller:
     Buntbox
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260370179249
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Buntbox Geschenkschachteln

Geschenkschachteln im Format ca. DIN A7 (etwas größer)!

- hochwertiger Karton
- 100% recycelt
- kräftige Farben
- Grammatur: 350 g/m²
- Auslieferung flachliegend
- auch bedruckt lieferbar (ab 500 Stück)
- Farbe: hellgrau

Größe: (B)10,2 x (T)6,5 x (H)4,6 cm
Farbe: grau
Form: rechteckig
Diverse Größen: Nein
Breite: 102 mm
Tiefe: 65 mm
Höhe: 46 mm

Weitere Suchbegriffe: geschenkbox grau, geschenk box, buntbox geschenkschachtel, Buntkartonagen, Office-Boxen, Präsentboxen, Präsentschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22834*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,66917*
€ 4,36631
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,57917*
€ 4,25921
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,26334*
€ 3,88337
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,17334*
€ 3,77627
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,09334*
€ 3,68107
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,78834*
€ 3,31812
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,67834*
€ 3,18722
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,22834*
€ 2,65172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.