Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntbox Buntkartonumschlag DIN C4+, 32.5 x 24 cm, 350 g/m², gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntbox Buntkartonumschlag DIN C4+, 32.5 x 24 cm, 350 g/m², gelb
Buntbox Buntkartonumschlag DIN C4+, 32.5 x 24 cm, 350 g/m², gelb
Artikel-Nr.:
     388-61770E-12
Hersteller:
     Buntbox
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260370179058
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Buntbox Buntkartonumschlag DIN C4+

Volldurchfärbter Kartonumschlag aus 100% recyceltem Feinkarton mit trendigem Retro-Verschluss. Passend für DIN A4-Papier, auch in Übergröße.

Der Umschlag wird wie folgt verschlossen:
Die Klappe in die Einstecklasche schieben und mit einem Sticker Ihrer Wahl versehen, damit der Umschlag auf dem Postweg nicht versehentlich geöffnet wird.
Format: DIN C4+
Höhe: 240 mm
Breite: 325 mm
Verschluss-Technik: ohne Klebung
Grammatur: 350 g/m²
Farbe: gelb
Fenster: Nein
Seidenfutter: Nein
Transparenz: Nein

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8675*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,06917*
€ 4,84231
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,92917*
€ 4,67571
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,6275*
€ 4,31673
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,5675*
€ 4,24533
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,3875*
€ 4,03113
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,8675*
€ 3,41233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.