Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folex Farb-Laserfolie BG-72 WO, DIN A3, 125 my, weiß-opak glänzend, 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folex Farb-Laserfolie BG-72 WO, DIN A3, 125 my, weiß-opak glänzend, 50 Blatt
Folex Farb-Laserfolie BG-72 WO, DIN A3, 125 my, weiß-opak glänzend, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     388-51287E
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     29729.125.43100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Folex Farbdrucker- und Farbkopiererfolien

Eine speziell beschichtete, reißfeste, glänzende, weiß opake Laserfolie zur Erstellung von professionellen, farbgetreuen Präsentationen mit exzellenter Tonerhaftung. Die spezielle Beschichtung sorgt für beeindruckende, leuchtend brillante Farben. Die robuste Oberflächenbeschichtung eignet sich optimal für die Außenanwendung.

- Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
- beidseitig bedruckbar
- wasserfestFormat: DIN A3
Farbe: weiß/opak
Ausführung: glänzend
Stärke: 125 my
für s/w-Druck: Nein
für Farbdruck: Ja

Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, folex kopierfolie a3 125my, farblaserfolie a3, folex farblaserfolie, Folien, Kopierfolien, Laser-Drucker Folien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,00*
€ 99,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,76*
€ 98,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,63*
€ 93,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,51*
€ 89,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,45*
€ 73,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,53*
€ 61,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.