Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Inforahmen DURAFRAME® SECURITY, DIN A4, selbstklebend, grün/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Inforahmen DURAFRAME® SECURITY, DIN A4, selbstklebend, grün/weiß
Durable Inforahmen DURAFRAME® SECURITY, DIN A4, selbstklebend, grün/weiß
Durable Inforahmen DURAFRAME® SECURITY, DIN A4, selbstklebend, grün/weiß
Durable Inforahmen DURAFRAME® SECURITY, DIN A4, selbstklebend, grün/weiß
Artikel-Nr.:
     388-51055E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4944131
EAN/GTIN:
     4005546406558
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Durable Magnetrahmen

Magnetrahmen / Informationsrahmen im Format DIN A4 - selbstklebender Informationsrahmen mit magnetischer Vorderseite und farbigem Rahmen!

- Farbe: grün/weiß
- transparente blendfreie vollflächige Vorderfolie aus Hart-PVC (240 my)
- transparente vollflächige Rückenfolie aus Weich-PVC (200 my) mit wieder ablösbarem Kleber
- selbstklebend
- zwei farbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben(gelb RAL 1003 / grün RAL 6032 / rot RAL 3001)
- mit vollflächiger Selbstklebefolie auf der Rückseite
- einfaches und schnelles Austauschen der Informationen
- aufklappbare Vorderseite
- der Rahmen kann beidseitig mit Informationen bestückt werden und ist somit auf Glasflächen beidseitig lesbar
- Rahmenfarbe beidseitig sichtbar
- Rahmen lässt sich rückstandslos lösen und an andere Stelle wieder anbringen
- sehr flexible, schnelle und einfache Handhabung: einfach die Schutzfolie abziehen und den selbstklebenden Rückenteil auf Türen, Fenster etc. kleben
- kann im Hoch- und Querformat verwendet werden
- kann auf glatten tragfähigen Oberflächen z.B. Glas angebracht werden
- jederzeit wieder ablösbar und neu positionierbar
- Material: PVC
- Stärke: 240 my

Maße Produkt: (B)236 x (H)323 mm

Anwendungsbeispiele:
- perfekt für Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen
- Farbe grün / weiß: geeignet für Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen

Für wen geeignet:
- besonders geeignet für die Kennzeichnung im Lager, Produktion etc.
- Industrie
- Büro
- öffentliche Gebäuden
- Hotel / Restaurants
- MedizinFormat: DIN A4
Formatausrichtung: hoch / quer
Farbe: gruen
Öffnungsseite: Schmal- u. Längsseite
Breite: 236 mm
Höhe: 323 mm
Befestigungsart: selbstklebend
Serie: DURAFRAME

Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,45*
€ 18,39*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,52*
€ 18,41*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,54*
€ 18,50*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,58*
€ 19,78*
Lager 388
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 15,19*
€ 20,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4944130
ab € 13,11*
Ähnlich
Durable
4944132
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.