Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Sammelmappe DIN A4 Überbreite, Karton, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Sammelmappe DIN A4 Überbreite, Karton, rot
Rössler S.O.H.O. Sammelmappe DIN A4 Überbreite, Karton, rot
Rössler S.O.H.O. Sammelmappe DIN A4 Überbreite, Karton, rot
Rössler S.O.H.O. Sammelmappe DIN A4 Überbreite, Karton, rot
Artikel-Nr.:
     388-50945E-5
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1529452362
EAN/GTIN:
     4014969711934
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
- Farbe: rot

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Blattformat: DIN A4/DIN A4+
max. Füllhöhe: 15,0 mm
Material: Karton
Farbe: rot
Einschlagklappen vorhanden: Ja
Verschlusstyp: Schnürverschluss
Breite: 310 mm
Höhe: 235 mm
Serie: S.O.H.O.

Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe a4 rot, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Angebotsmappen, Dokumentenmappen, Mappen, Ordnungsmappen, Präsentationsmappen, Sammelmappen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,94*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,4257*
€ 29,7957*
Lager 388
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 25,59*
€ 36,98*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 36,35*
€ 49,75*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,04*
€ 42,8876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.