Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schaukasten extraslim, 6x DIN A4, Innenbereich, 65.5 x 71.1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Schaukasten extraslim, 6x DIN A4, Innenbereich, 65.5 x 71.1 cm
MAUL Schaukasten extraslim, 6x DIN A4, Innenbereich, 65.5 x 71.1 cm
MAUL Schaukasten extraslim, 6x DIN A4, Innenbereich, 65.5 x 71.1 cm
MAUL Schaukasten extraslim, 6x DIN A4, Innenbereich, 65.5 x 71.1 cm
Artikel-Nr.:
     388-48002E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6820608
EAN/GTIN:
     4002390058834
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
MAUL Schaukasten extraslim

- Ideal für professionelles Informieren im Innenbereich
- Besonders flache Bauweise, Tiefe 2,7 cm
- Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil
- Abgeschrägte Eckverbindungen aus Kunststoff
- Rahmenlose Flügeltür aus Kunststoffglas mit integriertem Schloss
- Inklusive 2 Schlüsseln
- Rückwand aus beschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
- Innentiefe 1,3 cm
- Einfache Montage
- Sichtgröße 61.5 x 66 cm
- Außenmaß: 65,5 x 71,1 x 2,7 cm
- Format: 6 x A4
- der Schaukasten entspricht der Brandschutzklasse B1
für den Außenbereich geeignet: Nein
Breite: 71,1 cm
Höhe: 65,5 cm
Tiefe: 2,7 cm
Kapazität: 6 x DIN A4
Farbe (Rahmen): grau
Material (Rahmen): silbereloxiertes Auminium
magnethaftend: Ja
Ausführung Tür: Flügeltür
inkl. Schloss (J/N): Ja
Verglasung: Kunststoffglas

Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flachschaukasten, schaukasten maul, Aluvitrinen, Inforahmen, Informationssysteme, Plakatvitrinen, Präsentationssysteme, Schaukästen, Wandvitrinen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 77,09*
€ 98,86*
9 Tage
18
€ 5,87*
ab € 82,23*
€ 104,09*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 83,47*
€ 105,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 83,81*
€ 106,31*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,33*
€ 139,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.