| |
|
| Artikel-Nr.: 388-41801E Herst.-Nr.: 13491453360 (alt: 1349452360) EAN/GTIN: 4014970383007 |
| |
|
| | |
| Rössler S.O.H.O. / BOXLINE Aufbewahrungs-/Geschenkbox
Damit schaffen Sie nicht nur Ordnung in Ihrem Büro. Kartonagen in zwei verschiedenen Größen (einzeln erhältlich). Zum Ordnen und Aufbewahren von allerlei Utensilien. Ein cleveres Konzept. Mit der Serie S.O.H.O. / Boxline kommt alles in beste Ordnung. Und Ihren persönlichen Style können Sie dabei selbst wählen. Kombinieren Sie - im Farben-Mix oder dezent im Uni-Look!
Maße der Boxen: - 220 x 300 x 120 mm - 250 x 350 x 140 mm
Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.
************************************************************* Diese Boxen wurden herstellerseits umbenannt von Serie S.O.H.O. in Serie BOXLINE. Am Artikel selbst ändert sich dadurch nichts, es gibt lediglich eine neue Hersteller-Nummer und EAN.
Für Sie zur Orientierung - Die alten Daten lauten: Herstellernummer: 1349452360 EAN: 4014969224052 *************************************************************Serie: S.O.H.O. Farbe: rot Form: rechteckig Diverse Größen: Ja
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, rössler papier geschenkbox rot, geschenk karton, geschenkkarton rot, Archivschachteln, Aufbewahrung, Geschenkschachteln, Geschenkverpackungen, Kartonagen, Kleinteile-Boxen, Sammelboxen, Schachteln |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 18,21* | € 25,02* | | | | Lager 388 | | | | | | € 4,50* | ab € 21,99* | € 29,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 2 Stück (ab € 10,995* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|