Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Verpackungsbecher, eckig, 125 ml, 2.8 cm hoch, transp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar Verpackungsbecher, eckig, 125 ml, 2.8 cm hoch, transp
Papstar Verpackungsbecher, eckig, 125 ml, 2.8 cm hoch, transp
Artikel-Nr.:
     388-41460E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82045
EAN/GTIN:
     4002911999776
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Papstar Verpackungsbecher

Für Feinkost, Feinkost-Salate und Antipasti.

- eckig
- 8.1 x 10.8 cm, 2.8 cm hoch
- Füllmenge: 125 ml

Produkt-Name: Becher (Feinkost-)
Material: Polypropylen
Farbe: transparent
Maße B x T: 8.1 x 10.8 cm
Höhe / Länge: 2,80 cm


Herstellerangaben gemäß GPSR: PAPSTAR GmbH, Daimlerstrasse 4-8, 53925 Kall, Deutschland, shop@papstar.de
Weitere Suchbegriffe: Salatbox, Dressingbecher, Feinkostbecher, Portionsbecher, Rechteckbecher, Verpackungsbecher, Einweggeschirr, Feinkostverpackungen, Salatschalen, Salatverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 4,00*
€ 4,00*
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,224*
€ 4,541*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,20*
ab € 2,81*
€ 4,82*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,541*
€ 5,40379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,321*
€ 5,14199
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,004*
€ 4,76476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,884*
€ 4,62196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,224*
€ 3,83656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.