Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Leuchterkerzen, Ø 2.2 cm, H 25 cm, schwarz,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Leuchterkerzen, Ø 2.2 cm, H 25 cm, schwarz,
Papstar Leuchterkerzen, Ø 2.2 cm, H 25 cm, schwarz,
Artikel-Nr.:
     388-40188E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10392
EAN/GTIN:
     4002911016947
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
papstar leuchterkerzen
leuchterkerzen
Papstar Leuchterkerzen

- ideal für die Gastronomie
- Brenndauer: ca. 7 Stunden
- Länge/Höhe: 25 cm
- Ø/Durchmesser: 2,2 cm
- Gewicht: 59,00 gr.
- Material: Paraffin
- Farbe: schwarz

Zu diesem Produkt finden Sie im PAPSTAR Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Typbezeichnung: Leuchterkerzen
Farbe: schwarz
Durchmesser: 22,0 mm
Höhe: 250,0 mm
max. Brenndauer: 7 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Deko-Artikel, Kerzen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
4 Tage
40
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
11 Tage
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,41*
€ 21,12*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,10*
€ 28,76*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 29,08*
€ 42,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,31*
€ 50,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,44*
€ 49,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,50*
€ 45,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,58*
€ 43,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,94*
€ 42,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Packung
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
17960
ab € 15,229*
Sonstiges
PAPSTAR
17961
ab € 15,259*
Sonstiges
PAPSTAR
17965
ab € 15,319*
Sonstiges
PAPSTAR
17966
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
17967
ab € 15,209*
Sonstiges
PAPSTAR
17969
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
17970
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
81113
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
88340
ab € 16,71*
Sonstiges
PAPSTAR
88341
ab € 16,81*
Sonstiges
PAPSTAR
88342
ab € 16,81*
Sonstiges
PAPSTAR
88727
ab € 17,90*
Sonstiges
PAPSTAR
89147
ab € 17,76*
Sonstiges
PAPSTAR
89146
ab € 17,76*
Sonstiges
PAPSTAR
89145
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.