Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Briefablageschale ECONOMY, A4, stapelbar, weiß, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Briefablageschale ECONOMY, A4, stapelbar, weiß, 10er Pack
Durable Briefablageschale ECONOMY, A4, stapelbar, weiß, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     388-38620E-10
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701567010
EAN/GTIN:
     7318081567019
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Durable Briefablageschale ECONOMY

Briefablagekorb aus der Serie ECONOMY für Unterlagen im DIN A4-Format (bis DIN C4).

Die Gitter Ablagekörbe sind in 2 Wegen stapelbar:
1) schräg übereinander
oder
2) mittels Distanzstiften parallel übereinander in höherem Abstand (optional erhältlich)
Papierformat: DIN A4
Material: Kunststoff
Farbe: weiss
stapelbar: Ja
Beschriftungsfeld: Nein
Greifausschnitt: Nein
Breite (außen): 263 mm
Tiefe (außen): 358 mm
Höhe (außen): 66 mm
Serie: ECONOMY

Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 weiß, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekörbe, Briefablagen, Briefkörbe, Briefschalen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,90*
€ 29,56*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 23,43*
€ 34,53*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,72*
€ 38,9368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,51*
€ 37,4969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701569010
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.