Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Buchstützen aus Aluminium 16 x 15 x 21 cm, 3 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Buchstützen aus Aluminium 16 x 15 x 21 cm, 3 Paar
MAUL Buchstützen aus Aluminium 16 x 15 x 21 cm, 3 Paar
Artikel-Nr.:
     388-37107E-3
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3527908
EAN/GTIN:
     4002390055567
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
MAUL Buchstützen

Aus Aluminium mit kratzfesten, glatten Kanten und hochwertiger Glanz-Oberfläche.

- aus silbereloxiertem Aluminium
- sehr stabil
- Materialdicke: 1,5 mm
Farbe: grau
Material: Aluminium
Breite: 160 mm
Höhe: 150 mm
Tiefe: 210 mm
Verkaufseinheit: 6 Stützen

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 13,71*
10 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,07*
€ 15,07*
Lager 388
unbekannt
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,35334*
€ 16,88*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,21*
€ 18,86*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,26334*
€ 18,16337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09334*
€ 17,96107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50334*
€ 17,25897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35334*
€ 13,51047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 50,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.