Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulus Signolit Selbstklebefolie DIN A4, SC 44, f. Farblaserdrucker, weiß matt, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Regulus Signolit Selbstklebefolie DIN A4, SC 44, f. Farblaserdrucker, weiß matt, 100 Blatt
Regulus Signolit Selbstklebefolie DIN A4, SC 44, f. Farblaserdrucker, weiß matt, 100 Blatt
Regulus Signolit Selbstklebefolie DIN A4, SC 44, f. Farblaserdrucker, weiß matt, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     388-320791
Hersteller:
     Regulus
Herst.-Nr.:
     SC 44 A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
Hitzestabile Polyesterfolie für den Einsatz auf Farblaserdruckern und Farbkopierern - weiß, matt.
Mit Papierabdeckung zur Erstellung von wasser- und kratzfesten Aufklebern, Etiketten u. a., für universellen Einsatz wie z.B. Autoaufkleber, Typenschilder und Flaschenetiketten.
Einsetzbar im Außenbereich bis ca. 1 Jahr.

Format DIN A4
Basisfolie: 50 my
Verbunddicke: 155 myFormat: DIN A4
Farbe: weiss
Ausführung: matt
Stärke: 50 my
für s/w-Druck: Ja
für Farbdruck: Ja
selbstklebend (J/N): Ja

Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Transparentfolie, kopierfolie a4 regulus, klebefolie, klebefolie weiß, Folien, Kopierfolien, Laser-Drucker Folien, Selbstklebefolien, Selbstklebende Laser- und Kopierfolien
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
€ 4,50*
ab € 43,60*
€ 57,50*
€ 5,50*
ab € 57,40*
€ 76,68*
12 Tage
7
€ 5,87*
ab € 60,30*
€ 78,37*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 99,09*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,09*
€ 117,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,61*
€ 114,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 94,54*
€ 112,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,21*
€ 109,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,64*
€ 103,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,32*
€ 92,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,62*
€ 88,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
9500
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.