Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefumschlag DIN C5, Seidenfutter, nassklebend, Jeans gerippt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefumschlag DIN C5, Seidenfutter, nassklebend, Jeans gerippt
Rössler Briefumschlag DIN C5, Seidenfutter, nassklebend, Jeans gerippt
Artikel-Nr.:
     388-31385E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16401190
EAN/GTIN:
     4014969044933
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
PAPERADO by Rössler - Hüllen DIN C5

- mit weißem Seidenfutter
- Größe (B x H): 225 x 157 mm
- spitze Klappe mit Nassklebung
- Grammatur: 100 g/m²
- passendes Kartenformat ist DIN A5

"total office quality" (copy-, laser- und inkjetfähig), säure- und ligninfrei, Archivqualität

Die Umschläge 164011... sind in den Standardfarben (gerippte Papiere) generell mit Seidenfutter. Die Sonderfarben mit den Endungen 303 (candle light), 302 (marble white), 75 (gold) und 80 (silber) hingegen, sind ohne Seidenfutter.Format: DIN C5
Höhe: 157 mm
Breite: 225 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: blau
Fenster: Nein
Seidenfutter: Ja
Transparenz: Nein
Motiv/Struktur: gerippt
Serie: PAPERADO

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 17,269*
€ 24,119*
2 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 17,8965*
€ 24,7465*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 19,945*
€ 28,59*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 20,81*
€ 29,79*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,015*
€ 29,76785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,345*
€ 28,97055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,945*
€ 23,73455
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3989* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 57,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.