Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefumschläge mit Seidenfutter DL, 100g/m², maigrün gerippt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefumschläge mit Seidenfutter DL, 100g/m², maigrün gerippt
Rössler Briefumschläge mit Seidenfutter DL, 100g/m², maigrün gerippt
Rössler Briefumschläge mit Seidenfutter DL, 100g/m², maigrün gerippt
Artikel-Nr.:
     388-31199E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400222
EAN/GTIN:
     4014969150399
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge "Paperado by Rössler"

Hochwertige Briefumschläge in DIN lang mit edlem Seidenfutter. Breitklappenverschluß, nassklebend
Größe: 110x220 mm
Format: DIN lang
Höhe: 110 mm
Breite: 220 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: gruen
Fenster: Nein
Seidenfutter: Ja
Transparenz: Nein
Motiv/Struktur: gerippt
Serie: PAPERADO

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,49*
ab € 12,425*
€ 17,485*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 12,395*
€ 17,485*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 13,995*
€ 20,90*
10 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 15,24*
€ 22,52*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,875*
€ 22,46125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,385*
€ 21,87815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,365*
€ 20,66435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,995*
€ 16,65405
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2799* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.