Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefhüllen mit Seidenfutter C6, nasskl., Karibik gerippt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefhüllen mit Seidenfutter C6, nasskl., Karibik gerippt
Rössler Briefhüllen mit Seidenfutter C6, nasskl., Karibik gerippt
Rössler Briefhüllen mit Seidenfutter C6, nasskl., Karibik gerippt
Artikel-Nr.:
     388-31187E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164005174
EAN/GTIN:
     4014969488928
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge "Paperado by Rössler"

Hochwertige Briefumschläge in DIN C6 mit edlem Seidenfutter - Spitzklappe mit Nassklebung.
Größe: 114x162 mmFormat: DIN C6
Höhe: 114 mm
Breite: 162 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: blau
Fenster: Nein
Seidenfutter: Ja
Transparenz: Nein
Motiv/Struktur: gerippt
Serie: PAPERADO

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 10,903*
€ 15,463*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 10,853*
€ 15,463*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 13,16*
€ 19,77*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 13,925*
€ 21,005*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 21,005*
€ 24,99595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,305*
€ 24,16295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,825*
€ 21,21175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,175*
€ 20,43825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,925*
€ 16,57075
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2785* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 42,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.