| |
|
| Artikel-Nr.: 388-31144E-100 Herst.-Nr.: 164005170 EAN/GTIN: 4014969349274 |
| |
|
| | |
| Briefumschläge "Paperado by Rössler"
Hochwertige Briefumschläge in DIN C6 mit edlem Seidenfutter - Spitzklappe mit Nassklebung. Größe: 114x162 mmFormat: DIN C6 Höhe: 114 mm Breite: 162 mm Verschluss-Technik: nassklebend Grammatur: 100 g/m² Farbe: grau Fenster: Nein Seidenfutter: Ja Transparenz: Nein Motiv/Struktur: gerippt Serie: PAPERADO
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschläge farbig c6 ohne fenster nassklebend, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Papeterieartikel, Umschläge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,833* | € 15,453* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,838* | € 16,718* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,22* | € 19,76* | | | | Lager 388 | | | | 2 | | € 4,50* | ab € 13,935* | € 20,945* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2787* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 41,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|