Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefumschläge DIN lang, 100g/m², silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefumschläge DIN lang, 100g/m², silber
Rössler Briefumschläge DIN lang, 100g/m², silber
Rössler Briefumschläge DIN lang, 100g/m², silber
Artikel-Nr.:
     388-30614E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400280
EAN/GTIN:
     4014969220849
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge "Paperado by Rössler"

Hochwertige Briefumschläge in DIN lang.
Breitklappenverschluß, nassklebend
Größe: 110x220 mmFormat: DIN lang
Höhe: 110 mm
Breite: 220 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: silber
Fenster: Nein
Seidenfutter: Nein
Transparenz: Nein
Serie: PAPERADO

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 15,3095*
€ 21,2195*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 16,3245*
€ 22,4945*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 18,00*
€ 26,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,87*
€ 26,89*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 52,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.