Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefumschlag nassklebend, Seidenfutter 164 x 164 mm, schwarz matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefumschlag nassklebend, Seidenfutter 164 x 164 mm, schwarz matt
Rössler Briefumschlag nassklebend, Seidenfutter 164 x 164 mm, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     388-30521E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16404070
EAN/GTIN:
     4014969182246
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge "Paperado by Rössler"

Edle Briefhüllen mit Seidenfutter:

- Format: 164 x 164 mm
- Grammatur: 100 g/m²
- Material: säure- und ligninfrei
- Farbe: schwarz matt
- Innenfarbe: Seidenfutter schwarz
- Verschluss: nassklebend
Format: Quadratisch
Höhe: 164 mm
Breite: 164 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: schwarz
Fenster: Nein
Seidenfutter: Ja
Transparenz: Nein
Serie: PAPERADO

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,908*
€ 14,228*
Lager 388
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 10,3725*
€ 15,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,91*
€ 16,26*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,9725*
€ 15,43728
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,3725*
€ 12,34328
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4149* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 60,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.