Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefumschlag nassklebend, Seidenfutter 164 x 164 mm, rosso gerippt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefumschlag nassklebend, Seidenfutter 164 x 164 mm, rosso gerippt
Rössler Briefumschlag nassklebend, Seidenfutter 164 x 164 mm, rosso gerippt
Artikel-Nr.:
     388-30519E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16404072
EAN/GTIN:
     4014969248904
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Edle Briefhüllen "PAPERADO by Rössler"

- Format: 164 x 164 mm
- Grammatur: 100 g/m²
- Material: säure- und ligninfrei
- Farbe: rosso gerippt
- Innenfarbe: Seidenfutter weiß
- Verschluss: nassklebend
Format: Quadratisch
Höhe: 164 mm
Breite: 164 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: rot
Fenster: Nein
Seidenfutter: Ja
Transparenz: Nein
Motiv/Struktur: gerippt
Serie: PAPERADO

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,918*
€ 14,178*
Lager 388
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 10,3125*
€ 15,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,89*
€ 16,24*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,9225*
€ 15,37778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,3125*
€ 12,27188
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 60,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.